Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5081/42, CAPTAIN JENS, Halbschuh, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD Schaft


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Artikel-Nr.:
     260S-1574818
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5081-42
EAN/GTIN:
     4031783000778
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5081/42, CAPTAIN JENS, Halbschuh, Größe 42 EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD Schaft aus atmungsaktiven Textilmaterial mit Zehenschutzkappe aus Kunstoff mit Baak Lightstep Einlegesohle mit EVA/Nitril Sohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1380 GRAMM
Produktcode:
5081
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Herrenschuhe
Schuhform:
Halbschuh
Größe:
42
Größenbereich von:
39
Größenbereich bis:
48
Passform:
normal
Schuhweite:
11
Farbe:
schwarz/grau
Gewicht bei Größe 42 [g]:
460
Produktbeurteilung:
Comfort
Obermaterial sonstige:
Schaft aus atmungsaktiven Textilmaterial
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK Lightstep-Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einl
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,16*
€ 80,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,42*
€ 81,62*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,01*
€ 82,30*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 63,16*
€ 94,21*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,11*
€ 94,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,76*
€ 112,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,89*
€ 111,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,71*
€ 104,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,47*
€ 100,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 76,11*
€ 90,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5081
ab € 62,67*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 62,21*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 62,18*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 62,14*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 62,49*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 62,18*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 62,43*
Ähnlich
Baak
5081
ab € 63,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.