| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1571587 Herst.-Nr.: 75800-44 EAN/GTIN: 4043692430652 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
75800/44 Atlas, FLASH 6805 XP ESD, Sicherheitsschuh knöchelhoch, Größe 44, Farbe black,, Fabrikat: Atlas Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel s3 atlas 44, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, SICHERHEITSSCHUH |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,30* | € 85,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,40* | € 86,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,80* | € 86,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 75,00* | € 90,03* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,27* | € 91,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|