Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

768151/44, LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3, Sicherheitsstiefel, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-1530809
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     768151-44
EAN/GTIN:
     4030839322079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

768151/44, LOAN XXSports Pro black-lime Mid ESD S3, Sicherheitsstiefel, Größe 44 EN ISO 20345 S3 SRB, Form B Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1168 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
€ 5,90*
ab € 71,67*
€ 89,00*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,69*
€ 89,10*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 71,96*
€ 89,25*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 71,93*
€ 89,36*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,77*
€ 96,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,25*
€ 106,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,51*
€ 105,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,69*
€ 98,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,30*
€ 94,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,96*
€ 85,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,26*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.