| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1530510 Herst.-Nr.: 729480-40 EAN/GTIN: 4030839284193 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
729480/40, OWEN BOA® black Low ESD S2, Sicherheitshalbschuh, Größe 40 EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter TPU/PU Sohle WELLMAXX, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1242 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe s2 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,52* | € 107,75* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,81* | € 108,06* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,43* | € 108,20* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,03* | € 115,79* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,32* | € 116,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|