| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1530345 Herst.-Nr.: 720811-39 EAN/GTIN: 4030839285824 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
720811/39, BATIS black-red Low ESD S1P, Sicherheitshalbschuh, Größe 39 EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/TPU/EVA Sohle TRANSFOAMERS, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 850 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,48* | € 83,98* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,70* | € 84,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,34* | € 88,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,36* | € 90,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,59* | € 90,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|