| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1530278 Herst.-Nr.: 720511-47 EAN/GTIN: 4030839402450 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
720511/47, BRANDON XXTM white Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 47 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1090 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe elten weiß 47, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,28* | € 80,51* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,49* | € 80,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,17* | € 85,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,00* | € 87,02* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 70,40* | € 87,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|