| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1530275 Herst.-Nr.: 720511-44 EAN/GTIN: 4030839402429 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
720511/44, BRANDON XXTM white Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 44 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz MONO-PU Sohle WELLMAXX TRAINERS MONO, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1090 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 größe 44, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,29* | € 81,01* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,81* | € 81,25* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 64,78* | € 81,59* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,70* | € 83,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 69,13* | € 87,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|