| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1529975 Herst.-Nr.: 1767502-38 EAN/GTIN: 4030839283455 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
1767502/38, ANTHONY red Mid ESD S1 Typ 2, Sicherheitsschnürstiefel, Größe 38 EN ISO 20345 S1 SRC, Form B Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2, Stahlkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1320 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s1, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,06* | € 85,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,70* | € 85,82* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,72* | € 90,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,58* | € 92,73* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,77* | € 93,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|