Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

728701/37, STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 37 EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 14
Artikel-Nr.:
     260S-1470407
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728701-37
EAN/GTIN:
     4030839324462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

728701/37, STEFANO XXSG black-blue Low ESD S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 37 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP, Stahlkappe, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1190 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 58,70*
€ 74,36*
Lager 260
1
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 74,56*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 60,33*
€ 76,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,64*
€ 80,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,81*
€ 80,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,56*
€ 88,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,35*
€ 86,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,40*
€ 81,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,92*
€ 78,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,71*
€ 69,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.