Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

57428894/58, Cantex 57, Latzhose Größe 58, gelb/marine mit Kontrastnähten, verst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57428894/58, Cantex 57, Latzhose Größe 58, gelb/marine mit Kontrastnähten, verst
Artikel-Nr.:
     260S-1467967
Hersteller:
     Tranemo Textil
Herst.-Nr.:
     57428894058-58
EAN/GTIN:
     7393286184216
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzlatzhose
Lichtbogenschutzlatzhose
Störlichtbogen Schutzlatzhose
Störlichtbogenschutzlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

57428894/58, Cantex 57, Latzhose Größe 58, gelb/marine mit Kontrastnähten, verstellbare Träger mit verdeckten Fixlockschnallen, elastischer Einsatz im Rückenbereich, Brusttasche mit Patte und Schlüsselring, Innentasche, seitliche Eingrifftaschen, Cargotasche mit Handytasche, Zollstocktasche, verstellbare Knietaschen Fluoreszierend, Cantex 2.0 HV, 350 g/m², EN ISO 20471, LOI: 32,3% EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E3 F1, IEC 61482-2: CL.1, EN 1149-5, EN ISO 11611: CL.1 A1+A2, EN 13034: type PB[6] TRANEMO SKINSAFE ARC RATING: 15,0 cal/cm², Fabrikat: Tranemo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1511 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: lichtbogen schutzlatzhose, LATZHOSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,03*
€ 379,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,23*
€ 370,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,11*
€ 342,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.