| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1466841 Herst.-Nr.: 768641-43 EAN/GTIN: 4030839356845 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
768641/43, TERENCE XXG PRO BOA® black Mid ESD S3 HI, Sicherheitsstiefel, Größe 43 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1364 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschnürstiefel s3 größe 43, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 95,27* | € 116,85* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,95* | € 117,86* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,01* | € 118,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,00* | € 126,02* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 103,97* | € 127,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|