Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

502/47, 502, Bau Sicherheitsstiefel S5 gelb Größe 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1459489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     502-47
EAN/GTIN:
     4059276057429
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

502/47, 502, Bau Sicherheitsstiefel S5 gelb Größe 47, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Größe:
47
Material:
PVC
Normen:
DIN EN ISO 20345:2011 - S5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.