| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1444221 Herst.-Nr.: 922305-102 EAN/GTIN: 4057121550217 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
922305-605/102, Bundhose 2305, Größe 102 Farbe 605-marine-grau Gewebe 92, Satin, 78% Baumwolle, 20% Polyamid, 2% sonstige Fasern, ca. 400 g/qm, FR Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druck- knöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knie- taschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflexpaspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrast- paspeln an Hinterhose, Proban®, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 92,43* | € 117,50* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,23* | € 117,52* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,67* | € 131,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|