Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8950-199/94, Rallye-Overall 950 (mit Kapuze) Größe 94 Farbe 199-rot Gewebe 08, K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
8950-199/94, Rallye-Overall 950 (mit Kapuze) Größe 94 Farbe 199-rot Gewebe 08, K
Artikel-Nr.:
     260S-1443963
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     8950-XXL
EAN/GTIN:
     4046181330525
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8950-199/94, Rallye-Overall 950 (mit Kapuze) Größe 94 Farbe 199-rot Gewebe 08, Köper, 100% Baumwolle, ca. 275 g/qm Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, aufgesetzter Bund, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, seitlich 2 Durchgriffe mit Druckknopf, 2 Seitentaschen, Beinabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Bewegungsfalten im Rücken, rechts Gesäßtasche, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Tasche, Fabrikat: Rofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,94*
€ 102,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.