| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1443757 Herst.-Nr.: 872089-110 EAN/GTIN: 4046181832210 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
872089-290/110, Blousonjacke 2089, Größe 110 Farbe 290-kornblau-hellgrau Material 87, Aussen- und Innenlage, Köper, 78% Baumwolle, 20% Polyester, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E2_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1, EC_61482-2_K1_einlagig, IEC_61482-2_K2_doppellagig, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6 Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Knopf, Raglanärmel, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seiten- taschen mit Patte und Knopf Bewegungsfalten im Rückenteil, verlängertes Rückenteil, 2 Brust- innentaschen, 25mm Reflexstreifen auf Rückenteil, Reflexpaspeln an Vorderteil und Ärmeln, Vorderteil und Ärmel doppellagig, Proban® teilw. doppellagig, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 125,34* | € 157,26* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,24* | € 157,28* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,47* | € 174,57* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 155,37* | € 189,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|