| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1442257 Herst.-Nr.: 352292-XXL EAN/GTIN: 4057121325136 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
352292-143/90, Latzhose 2292, Größe 90 Farbe 143-kornblau Gewebe 35, Köper, 98% Aramid, 2% sonstige Fasern, ca. 265 g/qm, FC Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund seitlich mit Dehneinsatz, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zoll- stocktasche mit Patte und Druck- knopf, rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen, Reflex- paspeln an Latz und Hosenbeinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Nomex® Comfort, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 138,35* | € 171,85* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,37* | € 171,88* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,63* | € 209,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|