Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2652305-606/48, Bundhose 2305, Größe 48 Farbe 606-anthrazit-grau Gewebe 265, Sat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROFA Bundhose 2305, Größe 48, Farbe 606-anthrazit-grau
ROFA Bundhose 2305, Größe 48, Farbe 606-anthrazit-grau
Artikel-Nr.:
     260S-1441170
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652305-XXL
EAN/GTIN:
     4057121336958
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Flammschutzhose
Schweißerbundhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2652305-606/48, Bundhose 2305, Größe 48 Farbe 606-anthrazit-grau Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 350 g/qm, FC, FR Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargo- tasche mit aufgesetzter Smart- phonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstock- tasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, Reflex- paspeln an Beinen, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Hinterhose, Proban®, Fabrikat: Rofa
Weitere Suchbegriffe: Schweißerhose, rofa bundhose 48, bundhose, bundhose 48, BUNDHOSE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,85*
€ 83,19*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,37*
€ 83,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,62*
€ 92,06*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.