Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

00919-430-111/C70, 00919430111, Overall Verona mit Knietaschen Größe 82 C70, 65%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1209677
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     00919-430-111-C70
EAN/GTIN:
     5708628311229
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

00919-430-111/C70, 00919430111, Overall Verona mit Knietaschen Größe 82 C70, 65% Polyester/ 35% Baumwolle 310 g/m2, EN 14404 Farbe: 111 Marine/kornblau Image, Fabrikat: Mascot
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 123,98*
€ 188,95*
Lager 260
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 153,72*
€ 191,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,39*
€ 209,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.