Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1206471 Herst.-Nr.: 12111-40 EAN/GTIN: 4035877929235 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
12111/40, BASIC Compo Low S3, Sicherheitshalbschuh, Größe 40 EN ISO 20345 S3 SRC, Form A Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle jo_BASIC, Kunststoffkappe, Fabrikat: Jori Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1060 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh s3 größe 40, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, SICHERHEITSHALBSCHUH, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 31,30* | € 41,87* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,60* | € 41,99* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,05* | € 43,82* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,71* | € 45,16* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 34,24* | € 45,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|