| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1205554 Herst.-Nr.: 2150 5365-9997-48 EAN/GTIN: 4053813478395 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21505365-9997/48, ACTIVIQ, Sommerhose, Größe 48 Farbe schwarz/anthrazit, Material- zusammensetzung 65% Polyester 35% Baumwolle, Gramatur ca. 270 g/m2 Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad, nicht bleichen, mäßig heiß bügeln Chem. Reinigen P. Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 620 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, SOMMERHOSE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,59* | € 57,60* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 43,53* | € 57,64* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,26* | € 62,89* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,94* | € 63,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|