| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1205498 Herst.-Nr.: 2150 5365-4897-52 EAN/GTIN: 4053813476353 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21505365-4897/52, ACTIVIQ, Sommerhose, Größe 52 Farbe dunkelblau/anthrazit, Material- zusammensetzung 65% Polyester 35% Baumwolle, Gramatur ca. 270 g/m2 Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad, nicht bleichen, mäßig heiß bügeln Chem. Reinigen P. Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 660 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, arbeitshose blau 52, outdoor hose, arbeitshose 52, SOMMERHOSE, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,39* | € 59,72* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,89* | € 60,02* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,33* | € 63,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|