Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7131030/40, 7131030, Clog weiß ESD, Größe 40 CE, EN ISO 20345:2012, SB, FO, SRC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260S-1164493
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7131030-40
EAN/GTIN:
     4042035762498
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7131030/40, 7131030, Clog weiß ESD, Größe 40 CE, EN ISO 20345:2012, SB, FO, SRC Glattleder, atmungsaktives Innen- futter mit Silberionen, Fersenriemen klappbar und verstellbar, Ristbereich mit Gummizug, Schnallenverschluss, Rutschhemmende PU-Laufsohle, Stahlkappe, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle, ESD- gerecht nach DIN EN 61340, Fabrikat: Abeba
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1040 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba clog weiß 40, sandalen, abeba sandale, CLOG, Damen-Clogs, Damenclogs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,62*
€ 70,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,90*
€ 70,69*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 54,13*
€ 73,87*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,16*
€ 78,05*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,36*
€ 83,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,48*
€ 82,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,49*
€ 79,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,94*
€ 76,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,62*
€ 65,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.