Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19785700032/52-54N, Overall, Größe 52/54N 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image1
Image1
Image2
Image4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1159142
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1978-570-0032-52/54N
EAN/GTIN:
     4055301652621
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

19785700032/52-54N, Overall, Größe 52/54N 65% Polyester, 35% Baumwolle 250,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1000 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 90,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,72*
€ 91,44*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.