| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1153156 Herst.-Nr.: 1644-686-21-38L EAN/GTIN: 4010365623765 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
164468621/38L, Damenhose, Größe 38L 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin 230,00 g/m² Farbe - weiß, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 400 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose weiß bp, arbeitshosen weiß, arbeitshosen größe 38, DAMENHOSE, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,12* | € 32,63* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 24,11* | € 32,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 24,46* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|