| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1150926 Herst.-Nr.: 1368-686-32-52L EAN/GTIN: 4010365941548 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
136868632/52L, Herrenhose, Größe - 52L 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elastolefin 230,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 405 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Herrenhose, Herrenhosen, Kellner-Hose, Kellnerhose, Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, Stretch-Hose, Stretchhose, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, bp arbeitshose, HERRENHOSE, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,07* | € 38,69* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,08* | € 38,88* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 29,36* | € 39,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|