| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1149793 Herst.-Nr.: 1803-720-32-56S EAN/GTIN: 4055301112286 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
180372032/56S, Arbeitshose, Größe - 56S 65% Baumwolle, 35% Polyester 305,00 g/m² Farbe - schwarz, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 810 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, bp arbeitshose schwarz, arbeitshosen jeans, arbeitshosen schwarz, ARBEITSHOSE, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,17* | € 59,02* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,45* | € 59,61* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,26* | € 61,83* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,63* | € 67,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|