| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1125633 Herst.-Nr.: 2L46 3421-6597-44 EAN/GTIN: 4053813286709 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2L463421-6597/44, 2L46 3421-6597-44, VITA cotton+ Hose, Größe 44 65% Baumwolle, 35% Polyester Grammatur ca. 305 g/m² moosgrün/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 620 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose 44, arbeitshosen grün, berufshose, VITA, Bundhose, Rundbundhose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 42,05* | € 56,38* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,76* | € 58,94* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,70* | € 64,98* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,61* | € 66,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|