| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1125611 Herst.-Nr.: 2L46 3421-4846-54 EAN/GTIN: 4053813302683 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2L463421-4846/54, 2L46 3421-4846-54, VITA cotton+ Hose, Größe 54 65% Baumwolle, 35% Polyester Grammatur ca. 305 g/m² dunkelblau/kornblumenblau, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose blau gr. 54, arbeitshose blau, arbeitshose 54, VITA |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,90* | € 56,33* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,92* | € 58,63* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 49,59* | € 64,58* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,88* | € 66,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|