| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124728 Herst.-Nr.: 2550 5365-9952-46 EAN/GTIN: 4053813433240 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25505365-9952/46, 2550 5365-9952-46, ACTIVIQ Damenhose, Größe 46 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² schwarz/pink, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 640 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Arbeitshose, Berufshose, Workerhose, Workerjeans, Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, kübler bundhose 46, arbeitsanzug, arbeitsanzug kübler, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,55* | € 53,57* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 40,75* | € 53,82* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,36* | € 55,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 43,53* | € 57,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|