| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124687 Herst.-Nr.: 2550 5365-6699-52 EAN/GTIN: 4053813278056 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25505365-6699/52, 2550 5365-6699-52, ACTIVIQ Damenhose, Größe 52 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² oliv/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 720 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose 52 grün, arbeitshose 52, arbeitshosen grün, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,51* | € 52,96* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,24* | € 55,02* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,72* | € 60,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,25* | € 61,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,66* | € 61,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|