| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124665 Herst.-Nr.: 2550 5365-5599-52 EAN/GTIN: 4053813361420 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25505365-5599/52, 2550 5365-5599-52, ACTIVIQ Damenhose, Größe 52 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² mittelrot/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 720 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose rot gr. 52, arbeitshose rot, arbeitshose 52, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,03* | € 53,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,72* | € 53,45* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,72* | € 53,61* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,58* | € 55,73* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,71* | € 60,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|