| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124662 Herst.-Nr.: 2550 5365-5599-46 EAN/GTIN: 4053813361390 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25505365-5599/46, 2550 5365-5599-46, ACTIVIQ Damenhose, Größe 46 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² mittelrot/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 640 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose rot 46, arbeitshose gr 46, arbeitshose rot, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,50* | € 48,30* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,06* | € 48,75* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,83* | € 48,91* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,59* | € 51,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,61* | € 55,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|