| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124653 Herst.-Nr.: 2550 5365-4897-50 EAN/GTIN: 4053813322957 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25505365-4897/50, 2550 5365-4897-50, ACTIVIQ Damenhose, Größe 50 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² dunkelblau/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 700 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose 50 kornblau, arbeitshose gr. 50, arbeitshose blau, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 40,28* | € 53,02* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,28* | € 53,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,85* | € 53,45* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,34* | € 55,73* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,76* | € 60,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|