| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124453 Herst.-Nr.: 2524 5353-9799-54 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25245353-9799/54, 2524 5353-9799-54, PULSSCHLAG Shorts, Größe 54 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 260 g/m² anthrazit/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 484 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, PULSSCHLAG, 4053813026992, 1489449 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,90* | € 37,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,17* | € 38,31* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,15* | € 40,25* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,67* | € 41,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,60* | € 43,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|