| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124435 Herst.-Nr.: 2524 5353-4897-46 EAN/GTIN: 4053813266794 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25245353-4897/46, 2524 5353-4897-46, PULSSCHLAG Shorts, Größe 46 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 260 g/m² dunkelblau/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 384 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose 44, arbeitshosen grün, berufshose, PULSSCHLAG |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,16* | € 39,56* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,15* | € 41,36* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,18* | € 45,27* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 34,98* | € 46,09* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 35,19* | € 46,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|