| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124405 Herst.-Nr.: 2524 5346-2899-42 EAN/GTIN: 4053813229492 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
25245346-2899/42, 2524 5346-2899-42, PULSSCHLAG Shorts, Größe 42 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 245 g/m² braun/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 320 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose gr. 40, arbeitshose grau, berufshose, PULSSCHLAG |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 28,41* | € 38,73* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,41* | € 40,62* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,30* | € 44,42* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 34,31* | € 45,47* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,52* | € 50,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|