| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124258 Herst.-Nr.: 2450 5365-6699-40 EAN/GTIN: 4053813276755 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24505365-6699/40, 2450 5365-6699-40, ACTIVIQ Shorts, Größe 40 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 270 g/m² oliv/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 330 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose grün 40, arbeitshose gr. 40, arbeitshosen grün, ACTIVIQ |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,15* | € 33,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,96* | € 33,60* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,67* | € 34,16* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 26,70* | € 35,50* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,25* | € 38,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|