| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1124083 Herst.-Nr.: 2430 5370-6599-42 EAN/GTIN: 4053813470603 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
24305370-6599/42, 2430 5370-6599-42, INNOVATIQ Shorts, Größe 42 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 295 g/m² moosgrün/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 413 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshorts kübler, arbeits bermuda, INNOVATIQ |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 28,12* | € 37,65* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,33* | € 37,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 29,15* | € 38,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|