| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1121320 Herst.-Nr.: 2124 5353-9955-48 EAN/GTIN: 4053813220437 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21245353-9955/48, 2124 5353-9955-48, PULSSCHLAG Damenhose HIGH, Größe 48 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 260 g/m² schwarz/mittelrot, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshosen schwarz, berufshose, PULSSCHLAG |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,26* | € 70,17* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 52,97* | € 70,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,41* | € 77,10* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,05* | € 78,33* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,41* | € 78,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|