| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1121298 Herst.-Nr.: 2124 5353-9799-48 EAN/GTIN: 4053813051031 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21245353-9799/48, 2124 5353-9799-48, PULSSCHLAG Damenhose HIGH, Größe 48 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 260 g/m² anthrazit/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose grau gr 48, arbeitshose 48, arbeitshose grau, PULSSCHLAG, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Handwerkershorts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 50,84* | € 67,66* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,26* | € 70,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,18* | € 77,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,01* | € 78,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,76* | € 79,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|