| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1121292 Herst.-Nr.: 2124 5353-9799-36 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21245353-9799/36, 2124 5353-9799-36, PULSSCHLAG Damenhose HIGH, Größe 36 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 260 g/m² anthrazit/schwarz, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 610 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose gr 36, arbeitshose grau, berufshose, PULSSCHLAG, 4053813050973, 1502192 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,13* | € 66,84* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,55* | € 67,18* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,04* | € 68,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,87* | € 70,02* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,69* | € 70,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|