| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1121285 Herst.-Nr.: 2124 5353-4897-44 EAN/GTIN: 4053813264998 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21245353-4897/44, 2124 5353-4897-44, PULSSCHLAG Damenhose HIGH, Größe 44 65% Polyester, 35% Baumwolle Grammatur ca. 260 g/m² dunkelblau/anthrazit, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 680 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Stretch-Hose, Stretchhose, bundhose königsblau 44, arbeitshose 44, arbeitshose blau, PULSSCHLAG |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,11* | € 67,66* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,47* | € 70,41* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,01* | € 77,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,97* | € 78,50* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,35* | € 79,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|