| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1121097 Herst.-Nr.: 2054 5881-4650-54 EAN/GTIN: 4053813392899 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
20545881-4650/54, 2054 5881-4650-54, Hose PSA 3, Größe 54 BRAND X PROTECT 64% Baumwolle, 35% Polyester 1% Antistatik, Grammatur ca. 350 g/m² kornblumenblau/rot, Fabrikat: Kübler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 930 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Lichtbogen Schutzhose, Lichtbogenschutzhose, Störlichtbogen Schutzhose, Störlichtbogenschutzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose blau gr. 54, arbeitshose blau, arbeitshose 54, HOSE, Bundhose, Rundbundhose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,67* | € 86,21* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 66,38* | € 86,59* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,46* | € 89,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,63* | € 90,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|