Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEALH01/62, DEALH01, Comfort Latzhose Größe 62 Flammschutz, kornblau Norm: EN 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1117185
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     DEALH01-62
EAN/GTIN:
     4029201133061
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

DEALH01/62, DEALH01, Comfort Latzhose Größe 62 Flammschutz, kornblau Norm: EN 11612, EN 1149-5 98% Aramid, 2% Antistatik FC-Ausrüstung - 260g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
775 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,12*
€ 240,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,83*
€ 241,93*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,48*
€ 284,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.