Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS64LH03/110, KS64LH03, Latzhose, Schweißerschutz Größe 110 S, grau Norm: EN 116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1116931
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     KS64LH03-110
EAN/GTIN:
     4029201146931
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

KS64LH03/110, KS64LH03, Latzhose, Schweißerschutz Größe 110 S, grau Norm: EN 11612, EN 11611 100% Baumwolle Proban-Ausrüstung - 460g/m², Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1160 GRAMM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,48*
€ 86,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 67,12*
€ 86,85*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.