| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1116558 Herst.-Nr.: MUSAHO02-XXL EAN/GTIN: 4029201143718 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
MUSAHO02/54, MUSAHO02, Bundhose Größe 54, blau/grau Norm: EN 61482-1-2, EN 11612, EN 11611, EN 1149-5, EN 13034 64% Baumwolle35% Polyester, 1% Antistatik, FC-Ausrüstung - 350g/m², Fabrikat: Asatex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 790 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Multinorm-Bundhose, Multinorm-Latzhose, Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, arbeitshose blau gr. 54, arbeitshose blau, arbeitshose 54, BUNDHOSE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,40* | € 59,03* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,09* | € 59,32* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,86* | € 85,57* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,56* | € 88,60* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,47* | € 94,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|