Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

126515-796-C52, Service Stretch-Hose, Größe C52 Farbe: Army Grün/Schwarz 65% Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 126515-796-C52 Service Stretch-Hose 2700 PLW Army Grün/Schwarz Service-
Fristads 126515-796-C52 Service Stretch-Hose 2700 PLW Army Grün/Schwarz Service-
Fristads 126515-796-C52 Service Stretch-Hose 2700 PLW Army Grün/Schwarz Service-
Artikel-Nr.:
     260S-1074773
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126515-796-C52
EAN/GTIN:
     7322302693302
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

126515-796-C52, Service Stretch-Hose, Größe C52 Farbe: Army Grün/Schwarz 65% Polyester, 35% Baumwolle Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan, Fabrikat: Fristads
Weitere Informationen:
GEWICHT:
556 GRAMM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,01*
€ 75,73*
7 Tage
49
€ 5,99*
ab € 59,33*
€ 76,02*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 79,25*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,51*
€ 95,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 104,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126515-796-C42
ab € 59,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.