Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

126515-598-C50, Service Stretch-Hose, Größe C50 Farbe: Blau/Schwarz 65% Polyeste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 126515-598-C50 Service Stretch-Hose 2700 PLW Blau/Schwarz Service- und
Fristads 126515-598-C50 Service Stretch-Hose 2700 PLW Blau/Schwarz Service- und
Fristads 126515-598-C50 Service Stretch-Hose 2700 PLW Blau/Schwarz Service- und
Artikel-Nr.:
     260S-1074763
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126515-598-C50
EAN/GTIN:
     7322302692992
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

126515-598-C50, Service Stretch-Hose, Größe C50 Farbe: Blau/Schwarz 65% Polyester, 35% Baumwolle Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan, Fabrikat: Fristads
Weitere Informationen:
GEWICHT:
550 GRAMM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,88*
€ 75,79*
6 Tage
107
€ 5,99*
ab € 58,93*
€ 76,17*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,81*
€ 79,92*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,21*
€ 96,31*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 104,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126515-598-C42
ab € 59,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.