Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

126515-896-C44, Service Stretch-Hose, Größe C44 Farbe: Grau/Schwarz 65% Polyeste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads 126515-896-C44 Service Stretch-Hose 2700 PLW Grau/Schwarz Service- und
Fristads 126515-896-C44 Service Stretch-Hose 2700 PLW Grau/Schwarz Service- und
Fristads 126515-896-C44 Service Stretch-Hose 2700 PLW Grau/Schwarz Service- und
Artikel-Nr.:
     260S-1074738
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     126515-896-C44
EAN/GTIN:
     7322302693562
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

126515-896-C44, Service Stretch-Hose, Größe C44 Farbe: Grau/Schwarz 65% Polyester, 35% Baumwolle Stretch-Material: 91% Polyamid, 9% Elasthan, Fabrikat: Fristads
Weitere Informationen:
GEWICHT:
495 GRAMM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
133
€ 5,99*
ab € 59,59*
€ 76,43*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 76,45*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,04*
€ 79,66*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 68,23*
€ 96,77*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
126515-896-C42
ab € 59,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.