Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100807-996-3XL, Overall Icon Two, Größe 3XL Farbe: Schwarz/Grau 65% Polyester, 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     260S-1074424
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100807-996-3XL
EAN/GTIN:
     5700290981373
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

100807-996-3XL, Overall Icon Two, Größe 3XL Farbe: Schwarz/Grau 65% Polyester, 35% Baumwolle, Fabrikat: Kansas
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1763 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,13*
€ 124,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 125,57*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 108,29*
€ 151,91*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
100807-996-XS
ab € 108,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.